Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 6-kant PH1x80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher 6-kant PH1x80mm FORMAT
Schraubendreher 6-kant PH1x80mm FORMAT
Schraubendreher 6-kant PH1x80mm FORMAT
Schraubendreher 6-kant PH1x80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3063010001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784511445
EAN/GTIN:
     4317784511445
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Sechskant-Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskantklinge, ab Größe PH 1 zusätzlich mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
178 mm
Größe:
PH 1
Sechskant:
5 + 8 mm
Klingenlänge:
80 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
303
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 4,08*
3 Tage
299
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 4,10*
1 Tag
303
20
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,23*
Lager 214
313
1
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 4,31*
2 Tage
299
1
€ 8,50*
ab € 3,14*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.