Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Stubby Schlitz 5,5x1 x 25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Stubby Schlitz 5,5x1 x 25mm Wera
Schraubendreher Stubby Schlitz 5,5x1 x 25mm Wera
Schraubendreher Stubby Schlitz 5,5x1 x 25mm Wera
Schraubendreher Stubby Schlitz 5,5x1 x 25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063180055
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008842001
EAN/GTIN:
     4013288212139
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Vergaser-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit 2-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
78,5 mm
Klingenlänge:
24,5 mm
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 3,80*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 3,84*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 2,99*
€ 4,00*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008840001
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.