| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063430001 Herst.-Nr.: 4317784434331 EAN/GTIN: 4317784434331 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 178 mm | Größe: | PZ 1 | Klingenlänge: | 80 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz, (PZ), FORMAT, Schraubenzieher, Schraubendreher, VDE, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Format, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Pozidriv, 3063430001, 63430001 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 2,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,81* | € 2,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,82* | € 2,73* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,81* | € 2,78* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,00* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|