| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063490120 Herst.-Nr.: PB 8510 R-100 EAN/GTIN: 7610733225095 |
| |
|
| | |
| Bit-Handhalter mit Ratsche Ausführung: Edelstahl-Sechskant-Aufnahme mit Magnet, für 1/4"-Bits. Die Ratsche verfügt über drei Funktionen: Linkslauf, Rechtslauf und blockierte Stellung. Gewölbter Kunststoffgriff mit weicher Oberfläche, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 228 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pb swiss tools bithalter, Bit-Magazinhalter, Magazin-Bithalter, Magazinhalter, Bit-Sortiment, 3063490120, 63490120 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 41,62* | € 55,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,73* | € 55,69* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 42,94* | € 58,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,85* | € 59,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,77* | € 65,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|