Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Artikel
Wechselklinge VDE Schlitz 0,4x2,5x154mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-3063550100
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05003400001
EAN/GTIN:
4013288104052
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
VDE-Wechselklinge für Schlitzschrauben Ausführung: Mit Sechskantschaft, 9 mm.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
154 mm
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,4 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
... >
VDE Kraftform Kompakt
>
VDE-Wechselklinge
>
für Schlitzschrauben
Weitere Suchbegriffe:
ESD-Schraubenzieher Schlitz
,
Schlitz-ESD-Schraubendreher
,
Schlitz-ESD-Schraubenzieher
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher
,
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schlitz-Schraubendreher
,
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schraubendreherklinge
,
Schraubendreherklingen
,
schlitz-vde-schraubendreher klingenbreite 2,5 mm wera
,
esd schlitz-schraubendreher
,
wera esd-schlitz-schraubendreher
,
VDE-Wechsel-Schraubenzieherklinge
,
Schraubenzieherklinge
,
Wechsel-Schraubenzieherklinge
,
VDE
,
Wechsel-Klinge
,
VDE-Schraubenzieherklinge
,
Schlitzschrauben
,
Klingen
,
VDE-Wechselklinge
,
Wechselklinge
,
Klinge
,
VDE-Klinge
,
für
,
QR4028021
,
Kraftform
,
VDE-Wechsel-Klinge
,
VDE-Schraubendreherklinge
,
VDE-Wechsel-Schraubendreherklinge
,
Wechselklingen
,
Kompakt®
,
Schlitz-Wechselklinge
,
Wechsel-Schraubendreherklinge
,
Wera
,
4013288104052
,
3063550100
,
63550100
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,88*
Lager 4012
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 2,90*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,26*
Lager 4682
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,37*
Lager 5HCAZ
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 2,40*
€ 3,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.5 x 3.0 x 154 mm, 05003401001
Wera
05003401001
ab € 2,06*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.6 x 3.5 x 154 mm, 05003402001
Wera
05003402001
ab € 2,16*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.8 x 4.0 x 154 mm, 05003403001
Wera
05003403001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 1.0 x 5.5 x 154 mm, 05003404001
Wera
05003404001
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen