Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3063580010 Herst.-Nr.: 05057481001 EAN/GTIN: 4013288214607 |
| |
|
| | |
| VDE-Handhalter Turbo für Wechselklingen Ausführung: Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz. Ein zuschaltbares Planetengetriebe aus Stahl im Griff integriert erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Turbo vervierfacht die Schraubgeschwindigkeit, rein mechanisch, maximales Drehmoment 14 N·m. Die Abschaltung empfiehlt sich zur Feinjustierung und zum endgültigen Anziehen einer Schraube. Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Anwendung: Zur Aufnahme von Wera VDE-Wechselklingen. Weitere Informationen: | | Länge: | 125 mm | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter, Bithalter, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, bithalter wera, vde schraubendreher torx, VDE-Wechselklingenhalter, Wechselklingenhalter, 3063580010, 63580010 |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,99* | € 42,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,38* | € 44,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,77* | € 45,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,22* | € 47,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,58* | € 48,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|