Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 2,5x0,4x80mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063660025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118008001
EAN/GTIN:
     4013288031907
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
177 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenbreite:
2,5 mm
Klingenstärke:
0,40 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wera schlitzschraubendreher 2,5x80 mm, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, QR4028035, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, ElektronikSchraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Elektronik-Schraubendreher, Handwerkzeug, 4013288031907, 3063660025, 63660025
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
129
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,43*
2 Tage
155
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,44*
Lager 214
155
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,96*
€ 2,58*
3 Tage
129
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118006001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.