Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- Schraubendreher Schlitz 3x0,5x80mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Elektronik- Schraubendreher Schlitz 3x0,5x80mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063660030
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118010001
EAN/GTIN:
     4013288031914
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
177 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,50 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, esd-schlitz-schraubendreher 3x80, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, QR4028035, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Elektrikerschraubendreher, ElektronikSchraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Schraubendreher, Handschraubendreher, Wera, Vergaserschraubendreher, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, Elektronik-Schraubendreher, Handwerkzeug, 4013288031914, 3063660030, 63660030
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
287
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,98*
€ 2,50*
7 Tage
287
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 2,79*
2 Tage
287
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,81*
3 Tage
310
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 2,82*
Lager 214
306
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,28*
€ 2,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118012001
ab € 1,75*
Zubehör
Wera
05118014001
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.