Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- Schraubendreher T7x60mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik- Schraubendreher T7x60mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T7x60mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T7x60mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T7x60mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T7x60mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063720007
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118044001
EAN/GTIN:
     4013288032232
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bohrung
Gesamtlänge:
157 mm
Größe:
T 7
Klingenlänge:
60 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torxschraubendreher tx 7x60, torx uhrmacher-schraubendreher, wera schraubendreher torx, Kugelkopf-Schraubendreher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, ElektronikSchraubendreher, Schraubendreher, Wera, Kugelkopfschraubendreher, QR4306251, Handwerkzeuge, Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-Innen-TORX®-Schraubendreher, Handwerkzeug, Elektronik-TORX-Schraubendreher, 4013288032232, 3063720007, 63720007
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 4,28*
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 4,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 4,49*
2 Tage
52
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,49*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 3,54*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05118050001
ab € 3,00*
Zubehör
Wera
05118046001
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.