Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha
Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha
Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha
Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha
Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha
Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha
Schraubendreher VDE slim PZ1x80mm Wiha
Artikel-Nr.:
     214-3064010001
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     35395
EAN/GTIN:
     4010995353957
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, reduzierter Klingendurchmesser Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Reduzierter Klingendurchmesser zum Betätigen von tief liegenden Schrauben und Federklemmen. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit ergonomischem SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
191 mm
Größe:
PZ 1
Klingenlänge:
80 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,05*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 6,53*
€ 8,19*
3 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 6,79*
€ 8,48*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 8,54*
Lager 214
20
1
€ 4,30*
ab € 7,00*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.