Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 75mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 75mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 75mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 75mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 75mm FORMAT
Bithalter 1/4" für 1/4" Bits Magnet + Sprengring 75mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3064090010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784345927
EAN/GTIN:
     4317784345927
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Sprengring Ausführung: DIN 3126 E 6,3. Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Halter, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Halter, Schraubwerkzeug, Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (masch.-betätigt), Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, Schraubenschlüssel, Magnet-Bithalter, Universal-Bithalter, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, masch.-betätigt, Handwerkzeug, 3064090010, 64090010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
441
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,30*
4 Tage
383
1
€ 4,79*
ab € 2,24*
€ 3,38*
1 Tag
310
1
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,41*
Lager 214
313
1
€ 4,30*
ab € 2,25*
€ 3,47*
1 Tag
441
1
€ 8,50*
ab € 2,49*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.