Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Bit BiTorsion 1/4" DIN 3126 C6,3 PH2x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-30642F0010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056412001
EAN/GTIN:
     4013288034250
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PH 1/4“ DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit BiTorsionsbereich Extrahart, mit BiTorsionsbereich. Ähnlich DIN 3126 C 6,3.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
PH 2
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera bits ph2, ph torsions-bit, bits ph2, Kreuzschlitz-Bit, Bit, PH-Klinge, DIN3126C6, DIN, DIN3215, QR5090208, Wera, 3126, PH-Bit, 4013288034250, 30642F0010, 642F0010
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
269
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 0,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,69*
€ 0,95*
1 Tag
270
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69*
€ 0,97*
Lager 214
269
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 0,98*
7 Tage
269
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056410001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056414001
ab € 0,65*
Ähnlich
RS Pro
1250356
ab € 20,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.