Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
PZ Torsions-Bit
>
Artikel
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-30642G0015
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05072084001
EAN/GTIN:
4013288014672
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben PZ 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
PZ 3
Ursprungsland:
TschechischeRep
... >
PZ
>
25 mm
>
zähhart, Wera
Weitere Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
,
Bit PZ
,
Bit Pozidriv
,
PZ Bit
,
Pozidriv Bit
,
PZ Torsions-Bit
,
Pozidriv Torsions-Bit
,
Torsions-Bit (Pozidriv)
,
Torsions-Bit PZ
,
wera bit pz 3 x25
,
pz torsions-bit
,
wera pz torsions-bit
,
Kreuzschlitz-Bit
,
Bit
,
PZ-Klinge
,
DIN3126C6
,
PZ-Bit
,
DIN
,
Wera
,
3126
,
QR5106419
,
DIN3163
,
4013288014672
,
30642G0015
,
642G0015
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
8 Tage
380
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 4012
1 Tag
380
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 7
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,28*
€ 0,38*
Lager 214
4 Tage
324
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,41*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm, 05072080001
Wera
05072080001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera 855/1 Z Bits, PZ 2 x 25 mm, 05072082001
Wera
05072082001
ab € 0,26*
Ähnlich
Wera 855/1 Z Bits, PZ 4 x 32 mm, 05056835001
Wera
05056835001
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen