Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera
Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera
Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera
Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera
Bit Diamant 1/4" DIN 3126 C6,3 T40x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064420035
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066110001
EAN/GTIN:
     4013288034083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4″, ähnlich DIN 3126 C 6,3 Diamant BiTorsion Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Abtrieb diamantbeschichtet. Besonders für Verschraubungen in empfindlichen Materialien und hochwertigen Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
T 40
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 40, bit (torx), Innen-TORX®-Schrauben, DIN3126C6, TORX®, Bit, Innen-Torx-Klinge, BiTorsion, DIN3126, 1/4", Innen-Torx-Bit, für, QR4291137, DIN, Diamant, Wera, 3126, TORX®/TORX®, 6, 3, PLUS, 4013288034083, 3064420035, 64420035
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
95
1
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,42*
1 Tag
80
5
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,42*
3 Tage
2
1
€ 9,95*
ab € 1,78*
€ 2,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,97*
€ 2,69*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066100001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066102001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066104001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05066106001
ab € 1,78*
Ähnlich
Wera
05066108001
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.