Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 2,5mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 2,5mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 2,5mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 2,5mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 2,5mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 2,5mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064940040
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002936001
EAN/GTIN:
     4013288000545
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Innensechskant-Kombiklinge
Kombiklinge (Innensechskant)
Kombiklinge Innensechskant
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Größe:
SW 2,5/SW 2,5
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schraubendreherklingen wera, innensechskant schraubendreher mit kugelkopf, Vario-Systeme, Sechskant-Kombiklinge, Schraubrendreher-Klinge, Kombiklinge, Schraubrendreher-Kombi-Klinge, Vario-Kombi-Klinge, Schraubrendreher, Kombi-Klinge, für, Klinge, Vario-Klinge, Wera, Vario-Kombiklinge, Handwerkzeuge, QR5106911, 4013288000545, 3064940040, 64940040
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,13*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,33*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 5,63*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 4,42*
€ 5,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 6,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,82*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.