| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065270600 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 460964 EAN/GTIN: 4030884609644 |
| |
|
| | |
| Inspektions-Werkzeugset Ausführung: Lieferung in Servicemappe. Satzinhalt: 1 Krallengreifer 1 Magnetheber mit flexibler Welle, Länge 500 mm 1 Teleskopsuchspiegel, rund, Ø 50 mm 1 Rechteckspiegel für Teleskopsuchspiegel, 43 x 65 mm 1 LED-Stiftleuchte mit 2 Batterien Micro AAA/LR03 1 Teleskop-Magnetheber, Länge 150–660 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinzettensortiment, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, magnetheber, Werkzeugset, QR5055212, Hesse, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013/14_DE, Inspektions-Werkzeug-Set, (online), 14_DE, Inspektions-Werkzeugset, online, Handwerkzeuge, Inspektions-Werkzeug, FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013, 4030884609644, 3065270600, 65270600 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 41,64* | € 52,83* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 41,98* | € 53,35* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 43,19* | € 54,63* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 43,09* | € 56,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 41,34* | € 57,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|