| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065430040 Herst.-Nr.: PB 6100.2-100 EAN/GTIN: 7610733029662 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerter Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 195 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Klingenbreite: | 4 mm | Klingenstärke: | 0,6 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, für, Schlitz-Schrauben, Schraubwerkzeuge, 3065430040, 65430040 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,20* | € 5,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,30* | € 6,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,31* | € 6,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,30* | € 6,25* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,45* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|