| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065430100 Herst.-Nr.: PB 6100.6-180 EAN/GTIN: 7610733028900 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Planparallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und verringerter Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Griff mit Abrollschutz. Mit griffig strukturiertem Celluloseacetat-Griff Multicraft, schlagfest, öl- und benzinresistent. Sorgt für sicheren Halt selbst bei öligen Händen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 300 mm | Klingenlänge: | 180 mm | Klingenbreite: | 10 mm | Klingenstärke: | 1,6 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher, für, Schlitz-Schrauben, Schraubwerkzeuge, 3065430100, 65430100 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,84* | € 11,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,04* | € 12,74* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,05* | € 12,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,05* | € 12,75* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,38* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|