| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3065520003 Herst.-Nr.: PB 8193.DN 3-150 EAN/GTIN: 7610733286454 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit Schlagkappe Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit durchgehender Sechskantklinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen. Aus hochlegiertem Federstahl mit durchgehender Rundklinge. Mit gewölbtem 2-Komponenten-Griff SwissGrip, rutschfest auch bei nassen Händen, gute Übertragung von Drehmomenten. Beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Mit Abrollschutz und Schlagkappe. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 270 mm | Größe: | PH 3 | Sechskant: | 8 + 13 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,94* | € 22,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,97* | € 22,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,30* | € 22,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,37* | € 22,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 16,73* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|