| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611151 Herst.-Nr.: 7610733286454 EAN/GTIN: 7610733286454 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243028015, Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Schlagkappe , Hochlegierter Federstahl , Durchgehende Rundklinge , 6-kant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln , 2-Komponentengriff SwissGrip mit Abrollschutz und Schlagkappe, Fabrikat: PB Swiss Tools Weitere Informationen: | | Größe: | PH 3 | Klingenlänge: | 150 mm | Gesamtlänge: | 270 mm | 6-kant-Klinge: | 13 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 8193.DN 3-150 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,94* | € 22,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,97* | € 22,17* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,30* | € 22,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,37* | € 22,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,73* | € 23,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|