Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 1 FORMAT
Werkstattfeile DIN7261E halbrund spitz 150mm Hieb 1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3065540151
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784102773
EAN/GTIN:
     4317784102773
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeile, spitz zulaufend, mit Angel Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man unterscheidet zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Angelansatz gemessen. Ausführung: DIN 7261, Form E, halbrund und von 2 Seiten gehauen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien zum Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für Flächenbearbeitungen einsetzbar. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
16 x 4,5 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, Nadelfeile halbrund, flachfeile hieb 1, flachfeile, Werkstattraspel, DIN7261, Werkstattfeilen, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Feile, DIN7261E, DIN, Werkstattfeile, Werkstattraspeln, 7261, Feilen, Handwerkzeug, Halbrund-Feile, 3065540151, 65540151
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
20
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,40*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,43*
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 3,08*
€ 4,52*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,58*
Lager 214
78
1
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.