| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3066140005 Herst.-Nr.: PB 8124.5-50 EAN/GTIN: 7610733270095 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® mit Bohrung Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Parallele Spitze mit Anschrägung der Ecken für optimale Kraftübertragung und keine Auswurfkraft (kein Cam-Out-Effekt). Anwendung: Für kleine Schrauben im Elektronik- und Feinmechanik-Bereich. Mit 2-Komponenten-Griff mit weichem Mantel und drehbarer Kappe mit Farbcodierung. Ausführung ohne Bohrung. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 143 mm | Größe: | T 5 | Klingenlänge: | 50 mm | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, 3066140005, 66140005 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,83* | € 5,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,91* | € 5,77* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,92* | € 5,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,92* | € 5,79* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,05* | € 6,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|