Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer 3K Graphite 2000g FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer 3K Graphite 2000g FORMAT
Schlosserhammer 3K Graphite 2000g FORMAT
Schlosserhammer 3K Graphite 2000g FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3067452000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784567671
EAN/GTIN:
     4317784567671
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) for...
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer mit Graphit-Stiel Ausführung: DIN 1041, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit unzerbrechlichem, Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel und Komfortgripzone.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Kopfgewicht:
2000 g
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer, Schlosserhammer, 3067452000, 67452000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 22,23*
€ 30,79*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 22,09*
€ 30,81*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 22,82*
€ 32,39*
4 Tage
14
€ 8,50*
ab € 25,39*
€ 34,88*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.