| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067532000 Herst.-Nr.: 4317784567626 EAN/GTIN: 4317784567626 |
| |
|
| | |
| Fäustel mit Graphit-Stiel Ausführung: DIN 6475, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahnen blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit unzerbrechlichem Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel und Komfortgripzone. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Kopfgewicht: | 2000 g | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3067532000, 67532000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,11* | € 26,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,12* | € 26,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,50* | € 26,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,10* | € 27,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 22,28* | € 29,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|