Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latthammer geraut 600g PICARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Latthammer geraut 600g PICARD
Latthammer geraut 600g PICARD
Latthammer geraut 600g PICARD
Latthammer geraut 600g PICARD
Artikel-Nr.:
     214-3067850200
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     60010
EAN/GTIN:
     4016671009347
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Latthammer mit Nagelhalter DIN 7239, Hammerkopf schwarz lackiert mit Kopfsicherung und Nagelrille. Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Kopfgewicht:
600 g
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer picard, lattenhammer (stahlrohr), Latthämmer, Picard, Hammer, Hämmer, QR4028826, Latt-Hammer, 3067850200, 67850200
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
435
10
Frei Haus
ab € 11,76*
€ 14,57*
2 Tage
435
1
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 15,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,00*
€ 15,13*
2 Tage
466
1
€ 7,90*
ab € 12,27*
€ 15,35*
Lager 214
462
1
€ 4,30*
ab € 12,58*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0029810
ab € 25,41*
Ähnlich
Picard
0029800
ab € 25,76*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 13,13*
Ähnlich
Picard
0062010
ab € 20,01*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 28,49*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 24,28*
Ähnlich
Picard
0029850
ab € 47,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.