Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumhammer zylindrisch mit Hickorystiel 500g OSCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumhammer zylindrisch mit Hickorystiel 500g OSCA
Aluminiumhammer zylindrisch mit Hickorystiel 500g OSCA
Aluminiumhammer zylindrisch mit Hickorystiel 500g OSCA
Artikel-Nr.:
     214-3068070050
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     075H Gr 500
EAN/GTIN:
     8024886013406
Suchbegriffe:
Aluhammer
Aluminiumhammer
Leichtmetallhammer
aluhammer
Leichtmetallhammer Ausführung: Aus Aluminium gezogen und kalt bearbeitet. Hammerkopf mit konischem DIN-Auge, Rundkeil zur zusätzlichen Stielsicherung, mit Hickorystiel. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zur Blechverformung, für Ausbeul- und Montagearbeiten etc. Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Kopf-Ø:
50 mm
Kopflänge:
100 mm
Kopfgewicht:
500 g
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Aluminium-Hammer, Hämmer, Alu-Hammer, Osca, QR5060926, Leichtmetall-Hammer, 3068070050, 68070050
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 15,55*
4 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 12,11*
€ 16,76*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 12,15*
€ 16,81*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 17,09*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 12,49*
€ 17,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.