Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffhammer 27mm Größe 2 gelb FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffhammer 27mm Größe 2 gelb FORMAT
Kunststoffhammer 27mm Größe 2 gelb FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068110005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784094160
EAN/GTIN:
     4317784094160
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Kunststoffhammer Ausführung: Mit auswechselbaren gelben Einsätzen aus thermoplastischem Kunststoff, Hammergehäuse aus verzinktem Grauguss. Mit lackiertem Eschenstiel. Anwendung: Zum schonenden Schlagen ohne Beschädigung der Werkstücke.
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
27 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 27 mm, Hammer, Kunststoff-Hammer, Hämmer, FORMAT, Kupferhammer, Schonhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Handwerkzeug, Schon-Hammer, 3068110005, 68110005
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 5,70*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,87*
€ 5,70*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,72*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 3,89*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.