Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4" 55mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1/4" 55mm Hazet
Verlängerung 1/4" 55mm Hazet
Verlängerung 1/4" 55mm Hazet
Verlängerung 1/4" 55mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3068310055
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     867-2
EAN/GTIN:
     4000896038749
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
Verlängerung 1/4" Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
55 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz hazet, Verlängerung, Hazet, Betätigungswerkzeug, 3068310055, 68310055
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 9,68*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,78*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,77*
€ 9,93*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 7,87*
€ 9,99*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 10,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.