Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 1/4" 147mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 1/4" 147mm Hazet
Verlängerung 1/4" 147mm Hazet
Verlängerung 1/4" 147mm Hazet
Verlängerung 1/4" 147mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3068310150
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     868
EAN/GTIN:
     4000896038794
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Verlängerung 1/4" Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
147 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 12,15*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,25*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 9,93*
€ 12,51*
2 Tage
10
1
€ 5,49*
ab € 10,30*
€ 12,96*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 10,68*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.