Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1mm Hazet
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1mm Hazet
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1mm Hazet
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1mm Hazet
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1mm Hazet
Schraubendrehereinsatz 1/4" Schlitz 5,5x1mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3068450030
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8503-1x5.5
EAN/GTIN:
     4000896037247
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitzschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, TiN-beschichtet, für Standzeitverbesserung, höheres Drehmoment, Korrosionsbeständigkeit und Minimierung des Cam-Out-Effektes (bessere Haftung in der Schraube).
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1/4, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 5,5, Nuss, Schraubendreher-Einsatz, Hazet, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Schraubenzieher, Schraubendeher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, 3068450030, 68450030
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
10
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,18*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 5,54*
€ 7,60*
2 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,77*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 7,82*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 6,14*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.