Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber DIN6450 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber DIN6450 3mm FORMAT
Splintentreiber DIN6450 3mm FORMAT
Splintentreiber DIN6450 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068630003
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093033
EAN/GTIN:
     4317784093033
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 3x150mm
splintentreiber
Splintentreiber Ausführung: DIN 6450 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, zylindrische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 3mm, 6450, DIN6450, FORMAT, DIN, 3068630003, 68630003
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
607
1
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,73*
1 Tag
677
1
€ 7,90*
ab € 1,18*
€ 1,75*
Lager 214
615
1
€ 4,30*
ab € 1,25*
€ 1,88*
1 Tag
607
20
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,97*
1 Tag
604
1
€ 8,50*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.