Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber DIN6450 12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber DIN6450 12mm FORMAT
Splintentreiber DIN6450 12mm FORMAT
Splintentreiber DIN6450 12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068630012
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093118
EAN/GTIN:
     4317784093118
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber ø12mm 150mm
splintentreiber
Splintentreiber Ausführung: DIN 6450 D, aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, zylindrische Dornform. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Dorn und Schaft gehärtet, angelassen und lackiert.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 12mm, 6450, DIN6450, FORMAT, DIN, 3068630012, 68630012
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,94*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,36*
€ 1,99*
3 Tage
99
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 2,01*
Lager 214
231
1
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,10*
15 Tage
99
20
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.