| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068670028 Herst.-Nr.: 4317784346399 EAN/GTIN: 4317784346399 |
| |
|
| | |
| Splintentreiber mit Führungshülse Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, zink-chromatisiert. Gekordelter, schlanker Schaft mit gehärtetem Treibstift, gehärteter und codierter, loser Führungshülse (bei Ø 5,9 mm mit fester Führungshülse). Anwendung: Die Treibspitze wird mit nach vorn geschobener Führungshülse aufgesetzt. Beim Austreiben wird der Treibstift durch die bewegliche Hülse abgestützt, dadurch wird ein Brechen der Treibspitze weitgehend verhindert. Weitere Informationen: | | Ø: | 2,8 mm | Länge: | 96 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Führungshülse, mit, FORMAT, 3068670028, 68670028 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,43* | € 3,53* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,46* | € 3,57* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,48* | € 3,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,52* | € 3,73* | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|