Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner 8-kant DIN7250 120mm/12mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körner 8-kant DIN7250 120mm/12mm FORMAT
Körner 8-kant DIN7250 120mm/12mm FORMAT
Körner 8-kant DIN7250 120mm/12mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3068740121
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784093156
EAN/GTIN:
     4317784093156
Suchbegriffe:
Körner
körner 120mm
körner
format körner
Körner, DIN 7250, extraschlanke, konische Dornform Ausführung: Aus achtkantigem Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberfläche einbrennlackiert.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Meißel, DIN7250, FORMAT, Splintentreiber, DIN, 7250, 3068740121, 68740121
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
594
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,38*
1 Tag
663
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,42*
Lager 214
610
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,53*
1 Tag
594
1
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,62*
4 Tage
540
1
€ 9,95*
ab € 1,15*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.