Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher Universal 2-armig 250x200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher Universal 2-armig 250x200mm FORMAT
Abzieher Universal 2-armig 250x200mm FORMAT
Abzieher Universal 2-armig 250x200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3069040250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784393218
EAN/GTIN:
     4317784393218
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Universal-Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet Ausführung: Zweiarmig. Mit einteiligen, selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken. Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Anwendung: Durch Umstecken der Arme als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Spanntiefe:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abzieher, 2-armig, Kukko, FORMAT, universal, zweiarmig, 3069040250, 69040250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 84,75*
€ 104,41*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 84,57*
€ 104,44*
1 Tag
25
€ 4,95*
ab € 87,27*
€ 107,61*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 83,52*
€ 107,83*
Lager 214
26
€ 4,30*
ab € 89,24*
€ 112,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.