Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 42-5 3-armig 180x200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzieher 42-5 3-armig 180x200mm KUKKO
Abzieher 42-5 3-armig 180x200mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     214-3069130180
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     42-5
EAN/GTIN:
     4021176836596
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit Druckspindel Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).
Weitere Informationen:
Modell:
42-5
Spannweite:
180 mm
Spanntiefe:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher kukko, abzieher, 3-armiger, Dreiarmiger, 3-armig, dreiarmig, QR4028081, Kukko, Modell, 4021176836596, 3069130180, 69130180
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 130,05*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 106,98*
€ 130,29*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 133,25*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 133,47*
Lager 214
5
Frei Haus
ab € 112,15*
€ 140,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.