| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3069220058 Herst.-Nr.: 21- 7 EAN/GTIN: 4021176011641 |
| |
|
| | |
| Innenauszieher Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück. Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher Modell 21. Weitere Informationen: | | Länge: | 135 mm | Größe: | 21-7 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher, Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, innenauszieher kukko, innenauszieher, Kugellager-Auszieher, Kukko, Auszieher, Kugellager-Innen-Auszieher, Innen-Auszieher, QR4028091, Kugellager-Innenauszieher, 4021176011641, 3069220058, 69220058 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,51* | € 86,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,89* | € 86,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,80* | € 88,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,03* | € 88,43* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 72,97* | € 92,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|