Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-250 - 250mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-250 - 250mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-250 - 250mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-250 - 250mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-250 - 250mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-250 - 250mm KUKKO
Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 1-250 - 250mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     214-3069370250
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     1-250-P
EAN/GTIN:
     4021176001901
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzughaken, lange Ausführung Ausführung: Aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher mit umsteckbaren Abzughaken.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Modell:
1-250-P
Maß A:
20 mm
Maß B:
31 mm
Maß D:
3 mm
Maß C:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher kukko, abzieher, 2-armig, Abzughaken-Paar, Kukko, QR4028117, lang, Zubehör Abzieher, 4021176001901, 3069370250, 69370250
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 62,17*
€ 78,13*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,93*
€ 78,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 79,74*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 63,84*
€ 80,34*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 65,41*
€ 84,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.