Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 1/2" 70mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kardangelenk 1/2" 70mm Hazet
Kardangelenk 1/2" 70mm Hazet
Kardangelenk 1/2" 70mm Hazet
Kardangelenk 1/2" 70mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3069550015
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     920
EAN/GTIN:
     4000896046515
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/2"hazet
1/2 kardangelenk
kardangelenk
Kardangelenk 1/2" Ausführung: DIN 3123 C 12,5 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kardan-Gelenk, Kardan, Hazet, Gelenk, Betätigungswerkzeug, 3069550015, 69550015
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 24,55*
€ 29,78*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 25,28*
€ 30,44*
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 25,91*
€ 31,36*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 32,31*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 28,83*
€ 35,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.