Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4" 200mm Hazet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerung 3/4" 200mm Hazet
Verlängerung 3/4" 200mm Hazet
Verlängerung 3/4" 200mm Hazet
Verlängerung 3/4" 200mm Hazet
Artikel-Nr.:
     214-3069940200
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1017-8
EAN/GTIN:
     4000896002016
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/4 200...
Verlängerung 3/4" Ausführung: DIN 3123 B 20 – ISO 3316, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, Haz, Verlängerung, Hazet, Betätigungswerkzeug, 3069940200, 69940200
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 27,18*
€ 32,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,05*
€ 33,78*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 28,35*
€ 34,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,57*
€ 34,46*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 30,15*
€ 37,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.