| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070660300 Herst.-Nr.: 4317784096669 EAN/GTIN: 4317784096669 |
| |
|
| | |
| Pelikan-Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für lange, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Schneidenlänge: | 62 mm | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, HSS-Hochleistungsscheren, FORMAT, Hochleistungs-Scheren, Hochleistungsscheren, HSS-Scheren, Pelikan-Schere, HSS, Pelikanscheren, Blechschere, HSS-Hochleistungsschere, Hochleistungsschere, Pelikanschere, Blech-Scheren, Blech-Schere, Handwerkzeug, Pelikan-Scheren, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Hochleistungs-Schere, Werkzeug, Werkzeugmaschine, PelikanSchere, Schere, Pelikan-Blechschere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, HSS-Schere, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, 3070660300, 70660300 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,27* | € 22,35* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,09* | € 23,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,03* | € 23,34* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,70* | € 24,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 20,80* | € 28,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|