Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan-Schere rechts 300mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan-Schere rechts 300mm FORMAT
Pelikan-Schere rechts 300mm FORMAT
Pelikan-Schere rechts 300mm FORMAT
Pelikan-Schere rechts 300mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784096669
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3070660300
EAN/GTIN:
     4317784096669
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Pelikan-Blechschere Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert. Anwendung: Für lange, gerade und durchlaufende Schnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Sperrcode:
0
Schneidenlänge:
62 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3070660300
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, lochblechschere rechts, durchlaufschere, HSS-Hochleistungsscheren, FORMAT, Hochleistungs-Scheren, Hochleistungsscheren, HSS-Scheren, Pelikan-Schere, HSS, Pelikanscheren, Blechschere, HSS-Hochleistungsschere, Hochleistungsschere, Pelikanschere, Blech-Scheren, Blech-Schere, Handwerkzeug, Pelikan-Scheren, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Hochleistungs-Schere, Werkzeug, Werkzeugmaschine, PelikanSchere, Schere, Pelikan-Blechschere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, HSS-Schere, Blechscheren, Hand-Blechscheren, Schneidwerkzeug, 3070660300, 70660300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 22,62*
Lager 7
17
€ 4,79*
ab € 17,12*
€ 23,48*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 17,14*
€ 23,51*
4 Tage
37
€ 4,30*
ab € 17,49*
€ 24,51*
3 Tage
10
€ 9,95*
ab € 20,73*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.