Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Schere VA gerade 190mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Schere VA gerade 190mm FORMAT
Combi-Schere VA gerade 190mm FORMAT
Combi-Schere VA gerade 190mm FORMAT
Combi-Schere VA gerade 190mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3070870190
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784096850
EAN/GTIN:
     4317784096850
Suchbegriffe:
Kombischere
Nähschere
Schneiderschere
Allzweckschere
Kombi-Schere, Griffe mit Kunststoffhüllen Ausführung: Klingen aus rostfreiem Edelstahl. Linksschneidend. Die untere Schneide ist gezahnt, die obere Schneide glatt. Mit Feder zum selbsttätigen Öffnen und Verschlussriegel. Anwendung: Zum Schneiden von Papier, Pappe, Stoff, Feinblech, Leder, Schnur etc.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Schneidenlänge:
42 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, kombischere 190mm, kombischere, format kombischere, FORMAT, Combischeren, Blechschere, Universalscheren, Blech-Scheren, Kombi-Schere, Blech-Schere, Combi-Schere, Universelle, Handwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Schneid-Werkzeug, Werkzeug, Schere, Werkzeugmaschine, Handblechschere, Universal-Schere, Schneid-Werkzeuge, Hand-Blechschere, Handblechscheren, Universal-Scheren, Combischere, Kombischeren, Blechscheren, Combinox, Hand-Blechscheren, Kombi-Scheren, Schneidwerkzeug, 3070870190, 70870190
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
365
10
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,31*
2 Tage
365
1
€ 6,90*
ab € 5,74*
€ 8,99*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 5,97*
€ 9,31*
3 Tage
364
1
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 9,32*
Lager 214
373
1
€ 4,30*
ab € 6,18*
€ 9,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.