Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschere 215mm
Arbeitsschere 215mm
Arbeitsschere 215mm
Artikel-Nr.:
     214-3070930215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     480552
EAN/GTIN:
     4030884805527
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Arbeitsschere, Glattschiff, rundes und langes Griffauge Ausführung: Robuste Ausführung, aus rostfreiem Stahl mit polierten Schneiden. Griffe mit Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, arbeitsschere 215mm, allzweckschere, büroschere 22cm, Arbeits-Schere, Schere, Hesse, 4030884805527, 3070930215, 70930215
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 9,39*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,18*
€ 9,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,66*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 6,37*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.