Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechlocher Standard Ø32mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechlocher Standard Ø32mm FORMAT
Blechlocher Standard Ø32mm FORMAT
Blechlocher Standard Ø32mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071160032
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784121569
EAN/GTIN:
     4317784121569
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel und Druckschraube. Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Eisenblechen sowie Kunststoff. Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie Schaltschränken, Armaturentafeln o. Ä. Hinweis: Druckschraube und Matrize vor dem Arbeitsvorgang einfetten. Das vorgebohrte Loch sollte ca. 1 mm größer als die Druckschraube sein.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: standard, Schraublochstanze, ohne, FORMAT, (Blechlocher), Kugellager, Schraubstanze, 3071160032, 71160032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,05*
€ 12,80*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,47*
4 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 10,33*
€ 14,50*
2 Tage
11
1
€ 7,90*
ab € 10,37*
€ 14,51*
Lager 214
9
1
€ 4,30*
ab € 10,77*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.