Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 14mm FORMAT
Henkellocheisen 14mm FORMAT
Henkellocheisen 14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071200014
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784347440
EAN/GTIN:
     4317784347440
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 14mm format
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
14 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen 14mm, Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200014, 71200014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 6,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,70*
€ 6,84*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 4,70*
€ 6,84*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 4,72*
€ 6,85*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.