Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 22mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 22mm FORMAT
Henkellocheisen 22mm FORMAT
Henkellocheisen 22mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071200022
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784395076
EAN/GTIN:
     4317784395076
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 22 mm
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen format, Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200022, 71200022
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,35*
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 8,43*
€ 12,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,47*
€ 12,11*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 8,49*
€ 12,11*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 12,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.