Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreizinken-Kralle Gewinde1/2" 40mm E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreizinken-Kralle Gewinde1/2" 40mm E+R
Dreizinken-Kralle Gewinde1/2" 40mm E+R
Dreizinken-Kralle Gewinde1/2" 40mm E+R
Artikel-Nr.:
     214-3072650010
Hersteller:
     Engelbrecht & Roos
Herst.-Nr.:
     94214
EAN/GTIN:
     4332163258544
Suchbegriffe:
Gabelschneidkopf Rohrreinigungsmasc...
Gabelschneidköpfe
gabelschneidkopf rohrreinigungsmasc...
Dreizinken-Kralle Ausführung: Mit 1/2"-WW-Gewinde.
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kralle, Rohrreinigung, Roos, III, Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, Dreizinken-Kralle, Engelbrecht, 3Zinken-Kralle, E+R, Kanal-TV, Dreizinkenkralle, 3072650010, 72650010
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,91*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,89*
€ 12,16*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 12,24*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 8,98*
€ 12,28*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 9,33*
€ 13,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.