Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Furniersäge mit 2-Komponenten-Heft 320mm 12Zähne per Zoll FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Furniersäge mit 2-Komponenten-Heft 320mm 12Zähne per Zoll FORMAT
Furniersäge mit 2-Komponenten-Heft 320mm 12Zähne per Zoll FORMAT
Furniersäge mit 2-Komponenten-Heft 320mm 12Zähne per Zoll FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3073050320
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784482592
EAN/GTIN:
     4317784482592
Suchbegriffe:
Bauholzsäge
Furniersäge
Laminatsäge
bauholzsäge
Furniersäge, 320 mm Ausführung: Feine Schub-/Universalverzahnung. Extragehärtete Zähne und zusätzlicher Zahnkranz an der gebogenen Sägeblattrückseite zum Sägen von Schlitzen und Nuten. Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Zum Sägen von Hart-, Bau- und Leimholz sowie Spanplatten.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
320 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Furnier-Säge, Handsäge, Holz-Säge, FORMAT, Sägen, Säge, Hand-Säge, 3073050320, 73050320
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,95*
2 Tage
50
1
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 11,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,89*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 8,25*
€ 12,01*
Lager 214
52
1
€ 4,30*
ab € 8,56*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.