Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber Standard 75mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaber Standard 75mm TAJIMA
Schaber Standard 75mm TAJIMA
Schaber Standard 75mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     214-3073170255
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCR-C75
EAN/GTIN:
     4975364017987
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber tajima
handschaber
Universalschaber, klassische Klingenform Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: schaben, Tischler, Kratzer, SCR-C75, SCRC75, Schreiner, Multi, Farben, Scrape-Rite, Rite, Farbe, Holzbearbeitung, Universalschaber, Lacke, Multifunktion, Standartschaber, Lack, kratzen, Schaber, Eckschaber, Scrape, 4975364017987, 3073170255, 73170255
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 13,19*
3 Tage
29
1
€ 6,90*
ab € 10,42*
€ 13,30*
3 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 13,43*
Lager 214
29
1
€ 4,30*
ab € 10,81*
€ 14,11*
8 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCRC50/Y1
ab € 10,19*
Ähnlich
Tajima
SCR-N95
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.